Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-497 ersetzt Epson T79XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 45,5 ml + 3x 19,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-497 Epson T79XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 45,5 ml + 3x 19,5 ml
EDD-497 Epson T79XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 45,5 ml + 3x 19,5 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033819
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-497
EAN/GTIN:
     4057305033819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen Epson T79XL (T7901/02/03/04) Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 45,5 ml + 3x 19,5 ml. Seitenreichweite: 2600/2000/2000/2000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson WorkForce Pro WF-4630, WorkForce Pro WF-4640, WorkForce Pro WF-5110, WorkForce Pro WF-5190, WorkForce Pro WF-5620, WorkForce Pro WF-5690.
Weitere Informationen:
Inhalt:
104.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T79XL (T7901/02/03/04) Multipack 4
GTIN:
4057305033819
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-497 ersetzt Epson T79XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 45,5 ml + 3x 19,5 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-497 ersetzt Epson T79XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 45,5 ml + 3x 19,5 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
126720 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
326.9 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-493
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.