Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-493 ersetzt Epson T79XL (T7901) - schwarz - 45,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-493 Epson T79XL (T7901) - Black - 45,5 ml
EDD-493 Epson T79XL (T7901) - Black - 45,5 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033772
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-493
EAN/GTIN:
     4057305033772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Epson T79XL (T7901). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 45,5 ml. Seitenreichweite: 2.600 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson WorkForce Pro WF-4630, WorkForce Pro WF-4640, WorkForce Pro WF-5110, WorkForce Pro WF-5190, WorkForce Pro WF-5620, WorkForce Pro WF-5690.
Weitere Informationen:
Inhalt:
45.50 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T79XL (T7901)
GTIN:
4057305033772
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-493 ersetzt Epson T79XL (T7901) - schwarz - 45,5 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-493 ersetzt Epson T79XL (T7901) - schwarz - 45,5 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
314860 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
102.6 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-497
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.