Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-593 ersetzt Epson T34XL (T3471) - schwarz - 22,4 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-593 Epson T34XL (T3471) - Black - 22,4 ml
EDD-593 Epson T34XL (T3471) - Black - 22,4 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033505
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-593
EAN/GTIN:
     4057305033505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson T34XL (T3471). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 22,4 ml. Seitenreichweite: 1.100 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce Pro WF-3720DWF, Workforce Pro WF-3725DWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
22.40 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T34XL (T3471)
GTIN:
4057305033505
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-593 ersetzt Epson T34XL (T3471) - schwarz - 22,4 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-593 ersetzt Epson T34XL (T3471) - schwarz - 22,4 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
145600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
43.1 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-597
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.