Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-582 ersetzt Epson T33XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 15 ml + 4x 11 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-582 Epson T33XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 15 ml + 4x 11 ml
EDD-582 Epson T33XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 15 ml + 4x 11 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033352
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-582
EAN/GTIN:
     4057305033352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen Epson T33XL (T3351/61/62/63/64) Multipack 5. Druckfarbe: Text schwarz, foto-schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 15 ml + 4x 11 ml. Seitenreichweite: 640/n.a./650/650/650 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Expression Premium XP-530, Expression Premium XP-540, Expression Premium XP-630, Expression Premium XP-635, Expression Premium XP-640, Expression Premium XP-645, Expression Premium XP-830, Expression Premium XP-900, Expression Premium XP-7100.
Weitere Informationen:
Inhalt:
59.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T33XL (T3351/61/62/63/64) Multipack 5
GTIN:
4057305033352
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-582 ersetzt Epson T33XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 15 ml + 4x 11 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-582 ersetzt Epson T33XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 15 ml + 4x 11 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
87360 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
133.5 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
5er-Set
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-571
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.