Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-571 ersetzt Epson T33XL (T3351) - schwarz - 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-571 Epson T33XL (T3351) - Black - 15 ml
EDD-571 Epson T33XL (T3351) - Black - 15 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305033314
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-571
EAN/GTIN:
     4057305033314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Epson T33XL (T3351). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 15 ml. Seitenreichweite: 640 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Expression Premium XP-530, Expression Premium XP-540, Expression Premium XP-630, Expression Premium XP-635, Expression Premium XP-640, Expression Premium XP-645, Expression Premium XP-830, Expression Premium XP-900, Expression Premium XP-7100.
Weitere Informationen:
Inhalt:
15.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T33XL (T3351)
GTIN:
4057305033314
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-571 ersetzt Epson T33XL (T3351) - schwarz - 15 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-571 ersetzt Epson T33XL (T3351) - schwarz - 15 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
87360 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
37.5 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-582
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.