Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-548 ersetzt Brother LC223M - New Built - magenta - 9 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-548 Brother LC223M - New Built - Magenta - 9 ml
EDD-548 Brother LC223M - New Built - Magenta - 9 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305015068
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-548
EAN/GTIN:
     4057305015068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Brother LC223M. Druckfarbe: magenta. Inhalt: 9 ml. Seitenreichweite: 785 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP J 4120 DW, DCP J 562 DW, MFC-J 1100 Series, MFC-J 1140 W, MFC-J 1150 DW, MFC-J 1170 DW, MFC-J 1180 DWT, MFC-J 4420 DW, MFC-J 4425 DW, MFC-J 4620 DW, MFC-J 4625 DW, MFC-J 480 DW, MFC-J 5320 DW, MFC-J 5600 Series, MFC-J 5620 DW, MFC-J 5625 DW, MFC-J 5720 DW, MFC-J 680 DW, MFC-J 880 DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
9.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC223M
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305015068
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-548 ersetzt Brother LC223M - New Built - magenta - 9 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-548 ersetzt Brother LC223M - New Built - magenta - 9 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
119028 G
Paletten-Abmessung Volumen:
1094400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
41 G
Druckfarbe:
Magenta
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-546
ab € 6,28*
Ähnlich
edding
18-547
ab € 5,35*
Ähnlich
edding
18-549
ab € 5,04*
Ähnlich
edding
18-550
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.