Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-459 ersetzt Canon CLI-571XL - cyan - 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-459 Canon CLI-571XL - Cyan - 13 ml
EDD-459 Canon CLI-571XL - Cyan - 13 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023895624
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-459
EAN/GTIN:
     4043023895624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-571XL. Druckfarbe: cyan. Inhalt: 13 ml. Seitenreichweite: 810 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma MG 5700 Series, Pixma MG 5750, Pixma MG 5750 Series, Pixma MG 5751, Pixma MG 5752, Pixma MG 5753, Pixma MG 6800 Series, Pixma MG 6850, Pixma MG 6850 Series, Pixma MG 6851, Pixma MG 6852, Pixma MG 6853, Pixma MG 7700 Series, Pixma MG 7750, Pixma MG 7750 Series, Pixma MG 7751, Pixma MG 7752, Pixma MG 7753.
Weitere Informationen:
Inhalt:
13.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon CLI-571XL
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023895624
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-459 ersetzt Canon CLI-571XL - cyan - 13 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-459 ersetzt Canon CLI-571XL - cyan - 13 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
126259 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
24.8 G
Druckfarbe:
Cyan
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-456
ab € 6,31*
Ähnlich
edding
18-457
ab € 13,02*
Ähnlich
edding
18-458
ab € 3,09*
Ähnlich
edding
18-460
ab € 3,09*
Ähnlich
edding
18-461
ab € 3,09*
Ähnlich
edding
18-462
ab € 8,90*
Ähnlich
edding
18-514
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.