Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-514 ersetzt Canon PGI-570XL/CLI-571XL Multipack 5 - BK/C/M/Y


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EDD-514 Canon PGI-570XL/CLI-571XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 25 + 4x 13 ml
EDD-514 Canon PGI-570XL/CLI-571XL Multipack 5 - BK/C/M/Y - 1x 25 + 4x 13 ml
Artikel-Nr.:
     1375-101024799
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-514
EAN/GTIN:
     4043023885557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-570XL/CLI-571XLBK/C/M/Y Multipack 5. Druckfarbe: 2x schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 25 + 4x 13 ml. Seitenreichweite: 520/n.a./810/810/810 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma MG 5700 Series, Pixma MG 5750, Pixma MG 5750 Series, Pixma MG 5751, Pixma MG 5752, Pixma MG 5753, Pixma MG 6800 Series, Pixma MG 6850, Pixma MG 6850 Series, Pixma MG 6851, Pixma MG 6852, Pixma MG 6853, Pixma MG 7700 Series, Pixma MG 7750, Pixma MG 7750 Series, Pixma MG 7751, Pixma MG 7752, Pixma MG 7753.
Weitere Informationen:
Inhalt:
77.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-570XL/CLI-571XLBK/C/M/Y Multipack 5
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023885557
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-514 ersetzt Canon PGI-570XL/CLI-571XL Multipack 5 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-514 ersetzt Canon PGI-570XL/CLI-571XL Multipack 5 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
75200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
672000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
140 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
5er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 19,95*
€ 28,26*
3 Tage
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,84*
€ 28,65*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 21,17*
€ 28,95*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,00*
€ 31,01*
9 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,68*
€ 31,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 19,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-456
ab € 6,31*
Ähnlich
edding
18-457
ab € 13,02*
Ähnlich
edding
18-458
ab € 3,09*
Ähnlich
edding
18-459
ab € 3,09*
Ähnlich
edding
18-460
ab € 3,09*
Ähnlich
edding
18-461
ab € 3,09*
Ähnlich
edding
18-462
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.