Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-316 ersetzt HP 901XL (CC654AE) - schwarz - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-316 HP 901XL (CC654AE) - Schwarz - 21 ml
EDD-316 HP 901XL (CC654AE) - Schwarz - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023885311
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-316
EAN/GTIN:
     4043023885311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 901XL (CC654AE). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 935 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP OfficeJet 4500, OfficeJet 4500 Series, OfficeJet 4500 Wireless, OfficeJet J 4500 Series, OfficeJet J 4524, OfficeJet J 4535, OfficeJet J 4540, OfficeJet J 4545, OfficeJet J 4550, OfficeJet J 4580, OfficeJet J 4585, OfficeJet J 4600 Series, OfficeJet J 4624, OfficeJet J 4660, OfficeJet J 4680, OfficeJet J 4680 C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 901XL (CC654AE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023885311
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-316 ersetzt HP 901XL (CC654AE) - schwarz - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-316 ersetzt HP 901XL (CC654AE) - schwarz - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
229086 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
60 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-317
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.