Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-317 ersetzt HP 901 (CC656AE) - 3-Farbig - 18 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-317 HP 901 (CC656AE) - 3-Farbig - 18 ml
EDD-317 HP 901 (CC656AE) - 3-Farbig - 18 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023665241
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-317
EAN/GTIN:
     4043023665241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 901 (CC656AE). Druckfarbe: 3-Farbig. Inhalt: 18 ml. Seitenreichweite: 460 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP OfficeJet 4500, OfficeJet 4500 Series, OfficeJet 4500 Wireless, OfficeJet J 4500 Series, OfficeJet J 4524, OfficeJet J 4535, OfficeJet J 4540, OfficeJet J 4545, OfficeJet J 4550, OfficeJet J 4580, OfficeJet J 4585, OfficeJet J 4600 Series, OfficeJet J 4624, OfficeJet J 4660, OfficeJet J 4680, OfficeJet J 4680 C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
18.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 901 (CC656AE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023665241
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-317 ersetzt HP 901 (CC656AE) - 3-Farbig - 18 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-317 ersetzt HP 901 (CC656AE) - 3-Farbig - 18 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
229788 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
512
Farbe:
3-colour
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
3-colour
Nettogewicht:
60 G
Druckfarbe:
3-colour
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-316
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.