Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-463 ersetzt Brother LC1280XLBK - schwarz - 60 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-463 Brother LC1280XLBK - Schwarz - 60 ml
EDD-463 Brother LC1280XLBK - Schwarz - 60 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023845612
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-463
EAN/GTIN:
     4043023845612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Brother LC1280XLBK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 60 ml. Seitenreichweite: 2.400 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother MFC-J 5910 DW, MFC-J 6510 DW, MFC-J 6710 DW, MFC-J 6910 DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
60.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC1280XLBK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023845612
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-463 ersetzt Brother LC1280XLBK - schwarz - 60 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-463 ersetzt Brother LC1280XLBK - schwarz - 60 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
174496 G
Paletten-Abmessung Volumen:
702720 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1008
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
59 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-467
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.