Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-467 ersetzt Brother LC1280XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-467 Brother LC1280XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 60 ml + 3x 16 ml
EDD-467 Brother LC1280XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 60 ml + 3x 16 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023256418
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-467
EAN/GTIN:
     4043023256418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen Brother LC1280XLBK/C/M/Y Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 60 ml + 3x 16 ml. Seitenreichweite: 2400/1200/1200/1200 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother MFC-J 5910 DW, MFC-J 6510 DW, MFC-J 6710 DW, MFC-J 6910 DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
108.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC1280XLBK/C/M/Y Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023256418
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-467 ersetzt Brother LC1280XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-467 ersetzt Brother LC1280XLBK/C/M/Y Multipack 4 - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
110912 G
Paletten-Abmessung Volumen:
652800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
266 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-463
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.