Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-441 ersetzt Canon PG-545XL - schwarz - 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-441 Canon PG-545XL - Schwarz - 15 ml
EDD-441 Canon PG-545XL - Schwarz - 15 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023725280
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-441
EAN/GTIN:
     4043023725280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon PG-545XL. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 15 ml. Seitenreichweite: 455 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 2850, Pixma MG 2450, Pixma MG 2550, Pixma MG 2950, Pixma MX 495.
Weitere Informationen:
Inhalt:
15.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Canon PG-545XL
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023725280
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-441 ersetzt Canon PG-545XL - schwarz - 15 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-441 ersetzt Canon PG-545XL - schwarz - 15 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
216684 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
60 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, edding druckerpatronen, druckerpatrone für canon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-442
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.