Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-442 ersetzt Canon CL-546XL - 3-Farbig - 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-442 Canon CL-546XL - 3-Farbig - 15 ml
EDD-442 Canon CL-546XL - 3-Farbig - 15 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023963255
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-442
EAN/GTIN:
     4043023963255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon CL-546XL. Druckfarbe: 3-Farbig. Inhalt: 15 ml. Seitenreichweite: 560 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 2850, Pixma MG 2450, Pixma MG 2550, Pixma MG 2950, Pixma MX 495.
Weitere Informationen:
Inhalt:
15.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Canon CL-546XL
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023963255
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-442 ersetzt Canon CL-546XL - 3-Farbig - 15 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-442 ersetzt Canon CL-546XL - 3-Farbig - 15 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
227682 G
Paletten-Abmessung Volumen:
950400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
512
Farbe:
3-colour
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
3-colour
Nettogewicht:
60 G
Druckfarbe:
3-colour
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-441
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.