Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-239 ersetzt Canon PGI-520BK - schwarz - 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-239 Canon PGI-520BK - Schwarz - 20 ml
EDD-239 Canon PGI-520BK - Schwarz - 20 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023602390
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-239
EAN/GTIN:
     4043023602390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon PGI-520BK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 20 ml. Seitenreichweite: 405 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma IP 3600, Pixma IP 3600 Series, Pixma IP 4600, Pixma IP 4600 Series, Pixma IP 4600 X, Pixma IP 4700, Pixma MP 540, Pixma MP 550, Pixma MP 560, Pixma MP 620, Pixma MP 620 Series, Pixma MP 630, Pixma MP 640, Pixma MP 640 R, Pixma MP 640 Series, Pixma MP 980, Pixma MP 990, Pixma MX 860, Pixma MX 870, Pixma MX 870 Series.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159000
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-520BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023602390
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-239 ersetzt Canon PGI-520BK - schwarz - 20 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-239 ersetzt Canon PGI-520BK - schwarz - 20 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
155610 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
37.5 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-240
ab € 2,45*
Ähnlich
edding
18-241
ab € 1,56*
Ähnlich
edding
18-242
ab € 3,39*
Ähnlich
edding
18-243
ab € 2,56*
Ähnlich
edding
18-262
ab € 1,79*
Ähnlich
edding
18-300
ab € 9,75*
Ähnlich
edding
18-500
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.