Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-415 ersetzt Epson T129X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14 ml + 3x 10 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EDD-415 Epson T129X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14 ml + 3x 10 ml
EDD-415 Epson T129X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14 ml + 3x 10 ml
Artikel-Nr.:
     3310-EDD-415
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-415
EAN/GTIN:
     4043023604158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson T1291/T1292/T1293/T1294 Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 14 ml + 3x 10 ml. Seitenreichweite: 485/500/500/500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Stylus Office B 42 WD, Stylus Office BX 305 F, Stylus Office BX 305 FW, Stylus Office BX 305 FW Plus, Stylus Office BX 320 FW, Stylus Office BX 525 WD, Stylus Office BX 535 WD, Stylus Office BX 625 FWD, Stylus Office BX 630 FW, Stylus Office BX 630 Series, Stylus Office BX 635 FWD, Stylus Office BX 925 FWD, Stylus Office BX 935 FWD, Stylus SX 230, Stylus SX 235 W, Stylus SX 420 Series, Stylus SX 420 W, Stylus SX 425 W, Stylus SX 430 W, Stylus SX 435 W, Stylus SX 440 Series, Stylus SX 440 W, Stylus SX 445 W, Stylus SX 525 WD, Stylus SX 535 WD, Stylus SX 620 FW, Workforce WF-3010 DW, Workforce WF-3500 Series, Workforce WF-3520 DWF, Workforce WF-3530 DTWF, Workforce WF-3540 DTWF, Workforce WF-7015, Workforce WF-7515, Workforce WF-7525.
Weitere Informationen:
Inhalt:
44.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159000
Ersatz für Produkt:
Epson T1291/T1292/T1293/T1294 Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023604158
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-415 ersetzt Epson T129X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14 ml + 3x 10 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-415 ersetzt Epson T129X Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14 ml + 3x 10 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
48600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
998400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
101 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 12,87*
€ 18,44*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 18,47*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,88*
€ 18,92*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,05*
€ 20,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,86*
€ 34,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,2175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-282
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.