Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Tintenpatrone 18-415 wie Epson T1291-94 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101001299
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-415
EAN/GTIN:
     4043023604158
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit unserem breiten Sortiment von kompatiblen Druckerpatronen bieten wir auch für Ihren Drucker das passende Produkt. Die edding Patronen für Tintenstrahl-Drucker bieten hervorragende Druckqualität zu einem attraktiven Preis. Die Seitenergiebigkeit ist mindestens so hoch wie beim Original, teilweise sogar noch höher.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson Stylus SX 230, -235W, -420W, -425W, -430W, -435W, -440W, -445W, -525WD, -620FW, Stylus Office BX 305F, -320F, -630WD, -635FWD, -935FWD, WF 7015, -7515, -7525
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson T1291/T1292/T1293/T1294
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-415
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 485 Seiten schwarz, ca. 3 x 500 Seiten farbig
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
14 ml schwarz, 3 x 10 ml farbig
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone edding, druckerpatrone epson, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 12,86*
€ 18,44*
Lager 1682
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 18,46*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,82*
€ 18,91*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,06*
€ 20,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,86*
€ 34,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-282
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.