Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-450 ersetzt Epson T26XL (T2621) - schwarz - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-450 Epson T26XL (T2621) - Schwarz - 21 ml
EDD-450 Epson T26XL (T2621) - Schwarz - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023387419
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-450
EAN/GTIN:
     4043023387419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson T26XL (T2621). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Expression Premium XP-510, Expression Premium XP-520, Expression Premium XP-600, Expression Premium XP-600 Series, Expression Premium XP-605, Expression Premium XP-610, Expression Premium XP-610 Series, Expression Premium XP-615, Expression Premium XP-620, Expression Premium XP-620 Series, Expression Premium XP-625, Expression Premium XP-700, Expression Premium XP-710, Expression Premium XP-720, Expression Premium XP-800, Expression Premium XP-810, Expression Premium XP-820.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T26XL (T2621)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023387419
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-450 ersetzt Epson T26XL (T2621) - schwarz - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-450 ersetzt Epson T26XL (T2621) - schwarz - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
170987 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
38.4 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-455
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.