Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-455 ersetzt Epson T26XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 14 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-455 Epson T26XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 14 ml
EDD-455 Epson T26XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 14 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023180690
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-455
EAN/GTIN:
     4043023180690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson T26XL (T2621/32/33/34) Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 21 ml + 3x 14 ml. Seitenreichweite: 500/700/700/700 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Expression Premium XP-510, Expression Premium XP-520, Expression Premium XP-600, Expression Premium XP-600 Series, Expression Premium XP-605, Expression Premium XP-610, Expression Premium XP-610 Series, Expression Premium XP-615, Expression Premium XP-620, Expression Premium XP-620 Series, Expression Premium XP-625, Expression Premium XP-700, Expression Premium XP-710, Expression Premium XP-720, Expression Premium XP-800, Expression Premium XP-810, Expression Premium XP-820.
Weitere Informationen:
Inhalt:
63.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T26XL (T2621/32/33/34) Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023180690
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-455 ersetzt Epson T26XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 14 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-455 ersetzt Epson T26XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 14 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
66531 G
Paletten-Abmessung Volumen:
672000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
119.9 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-450
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.