Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2081 ersetzt HP 504X (CE250X) - schwarz - 10.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2081 HP 504X (CE250X) - Schwarz - 10500 Seiten
EDD-2081 HP 504X (CE250X) - Schwarz - 10500 Seiten
EDD-2081 HP 504X (CE250X) - Schwarz - 10500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764982509
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2081
EAN/GTIN:
     4004764982509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 504X (CE250X). Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 10.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: HP Color LaserJet CM 3500 Series, Color LaserJet CM 3530 FS MFP, Color LaserJet CM 3530 MFP, Color LaserJet CP 3520 Series, Color LaserJet CP 3525, Color LaserJet CP 3525 DN, Color LaserJet CP 3525 N, Color LaserJet CP 3525 Series, Color LaserJet CP 3525 X.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 504X (CE250X), Canon 723H BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764982509
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2081 ersetzt HP 504X (CE250X) - schwarz - 10.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2081 ersetzt HP 504X (CE250X) - schwarz - 10.500 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
671040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
10500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
980 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2080
ab € 73,38*
Ähnlich
edding
18-2082
ab € 59,85*
Ähnlich
edding
18-2083
ab € 59,76*
Ähnlich
edding
18-2084
ab € 59,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.