Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2082 ersetzt HP 504A (CE251A) - cyan - 7.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2082 HP 504A (CE251A) - Cyan - 7000 Seiten
EDD-2082 HP 504A (CE251A) - Cyan - 7000 Seiten
EDD-2082 HP 504A (CE251A) - Cyan - 7000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764982479
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2082
EAN/GTIN:
     4004764982479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 504A (CE251A). Druckfarbe: cyan. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 7.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: HP Color LaserJet CM 3500 Series, Color LaserJet CM 3530 FS MFP, Color LaserJet CM 3530 MFP, Color LaserJet CP 3520 Series, Color LaserJet CP 3525, Color LaserJet CP 3525 DN, Color LaserJet CP 3525 N, Color LaserJet CP 3525 Series, Color LaserJet CP 3525 X.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 504A (CE251A), Canon 723C
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764982479
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2082 ersetzt HP 504A (CE251A) - cyan - 7.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2082 ersetzt HP 504A (CE251A) - cyan - 7.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
671040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
7000
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
1040 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2080
ab € 73,53*
Ähnlich
edding
18-2081
ab € 61,98*
Ähnlich
edding
18-2083
ab € 59,83*
Ähnlich
edding
18-2084
ab € 59,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.