Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-ED-4090-5999 Herst.-Nr.: 4-4090-5999 EAN/GTIN: 4004764963669 |
| | |
|
|  |  |
 | Kreidemarker für die nicht-permanente, extrabreite Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 4-15 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Das Set beinhaltet die Farben 2x weiß, neongelb, neonorange und neonrosa. Weitere Informationen:  |  | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764963669 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Kreidemarker | Artikelbezeichnung: | edding 4090 Kreidemarker 5er-Set sortiert | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 244780 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 720 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 270 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Extra breite Strichbreite. Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 5er-Set | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 4-15 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | feucht abwischbar: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, lackmarker edding weiß, permanent marker weiß, permanent marker |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3310 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,75* | ab € 16,23* | € 23,32* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 16,19* | € 23,35* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,34* | € 23,63* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,46* | € 23,63* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,38* | € 24,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 3310 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3310 |  | Versand: Lager 3310 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|