Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4090 4-4090-5999 Kreidemarker Weiß, Weiß, Neongelb, Neonorange, Neonpink 4 mm, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q015812
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090-5999
EAN/GTIN:
     4004764963669
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Für nicht staubende Kreidemarkierungen oder Texte gibt es kaum eine bessere Lösung als den edding 4090 Kreidemarker. Seine extrabreite Keilspitze gibt stark deckende Farben aus Flüssigkreide auf glatte Oberflächen wie Tafeln, Spiegel und Glas ab. Dieser edding ist nicht nur geeignet für kreative Bastelarbeiten zu Hause, sondern auch ein beliebtes Werkzeug in Unternehmen wie Restaurants, Bars oder in der Glasindustrie.

Die Farben bleiben klar sichtbar auf der Oberfläche, sind aber leicht mit einem feuchten Tuch abwischbar. Und mit einer breiten Auswahl an Farben ist der edding 4090 Kreidemarker so vielseitig wie seine Anwendungsmöglichkeiten.
Features:
Kreidemarker edding 4090
Fenster-/ Kreidemarker zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von Fenstern, Glas, Tafeln und anderen geschlossenen Oberflächen
Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen
Keilspitze
Ventilgesteuerter Kreidefluss
Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe
Strichstärke: 4 - 15 mm
Schreibfarbe: Weiß, Weiß, Neongelb, Neonorange, Neonpink
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Weiß + Weiß + Neongelb + Neonorange + Neonpink
Strichstärke:
4 + 15 mm
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
feucht abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkreide; Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Produkt-Art:
Kreidemarker
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,16*
€ 23,34*
3 Tage
92
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,10*
€ 23,39*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 23,59*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,24*
€ 23,59*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,26*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095-5999
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.