| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764926237 Herst.-Nr.: 4-1200074 EAN/GTIN: 4004764926237 |
| | |
|
| | |
| Fasermaler zum Schreiben und Dekorieren, Zeichnen und für Layoutarbeiten in attraktiven Metallicfarben auf hellem und sogar dunklem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Die wasserbasierte Tinte im Filtersystem ist extrem lichtbeständig. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764926237 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fasermaler | Artikelbezeichnung: | edding 1200 Fasermaler metallic grün-metallic | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Die Tinte in brillanten Metallicfarben sorgt für deckende Ergebnisse sogar auf dunklem Papier. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 170304 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 792000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 19200 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 6.8 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Ausführung der Schreibfarbe: | Grün-metallic | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Grün-metallic | Strichstärke: | 1-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Extrem lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | auswaschbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, fineliner 1mm edding, feinliner edding, feinliner sortiert |
| | |
| |