| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764106080 Herst.-Nr.: 4-2185074 EAN/GTIN: 4004764106080 |
| | |
|
| | |
| Gelroller zum besonders weichen, präzisen und ermüdungsfreien Schreiben auf hellem und - bei Metallic- und Pastellfarben - sogar auf dunklem Papier. Die metallgefasste Rollerspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,7 mm. Spezielle Geltinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081092 | GTIN: | 4004764106080 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Gelroller | Artikelbezeichnung: | edding 2185 Gelroller grün-metallic | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Besonders weiches und präzises Schreiben. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 276000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 820800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 24000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 9.6 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Metallgefasste extra feine Rollerspitze für längere Haltbarkeit und erhöhte Präzision. Große Auswahl an brillanten Farben: Standard, Metallic und Pastell. Weiche, elastische und rutschfeste Gummigriffzone für zusätzlichen Komfort. | Ausführung der Vorschubmechanik: | Cap model | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Polymethylmethacrylat (PMMA) | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Transparent | Material des Schaftes: | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Grün-metallic | Strichstärke: | 0,7 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Die Gel-Tinte ist auf Wasserbasis | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sichtbar auf dunkler Fläche: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |