Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1700 VARIO Fineliner grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1700 VARIO Fineliner grün
edding 1700 VARIO Fineliner grün
edding 1708 Vario Gel Nachfüllmine
edding 1700 VARIO Fineliner grün
edding 1702 F Vario Nachfüllmine
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764873302
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1700-4004
EAN/GTIN:
     4004764873302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner für feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die metallgefasste Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,5 mm. Die gummierte Griffzone ist elastisch, rutschfest und sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl. Die Tinte ist auf Wasserbasis. Das Produkt ist nachfüllbar mit allen Minen der Serie edding 1700 VARIO und fast allen Eurominen. Erstausstattung mit Ersatzmine edding 1706 M VARIO.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764873302
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 1700 VARIO Fineliner grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Griffzone für bequemes und angenehmes Schreiben.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
260000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
744000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
16000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Grün
Nettogewicht:
14 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Acrylitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Strichstärke:
0,5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Die Tinte ist auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,67*
Ähnlich
edding
4-345011
ab € 0,50*
Ähnlich
edding
4-89004
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.