Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-550652023 Herst.-Nr.: 4-1700-4001 EAN/GTIN: 4004764873265 |
| | |
|
| | |
| Fineliner für feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die metallgefasste Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,5 mm. Die gummierte Griffzone ist elastisch, rutschfest und sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl. Die Tinte ist auf Wasserbasis. Das Produkt ist nachfüllbar mit allen Minen der Serie edding 1700 VARIO und fast allen Eurominen. Erstausstattung mit Ersatzmine edding 1706 M VARIO. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764873265 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fineliner | Artikelbezeichnung: | edding 1700 VARIO Fineliner schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Griffzone für bequemes und angenehmes Schreiben. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 260000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 720000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 16000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Schwarz | Nettogewicht: | 14.2 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Acrylitril-Butadien-Styrol (ABS) | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 0,5 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Die Tinte ist auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Ja | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,06* | € 1,99* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,12* | € 2,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,18* | € 2,21* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,21* | € 2,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,72* | € 30,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|