| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764841547 Herst.-Nr.: 4-345005 EAN/GTIN: 4004764841547 |
| | |
|
| | |
| Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764841547 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Textmarker | Artikelbezeichnung: | edding 345 Textmarker gelb | Alleinstellungsmerkmal: | Kappe mit Clip zum Anstecken an Stifteköcher oder Notizbuch. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 208000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 720000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 8000 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt. | Farbcode: | 005 | Farbe: | Gelb | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Gelb | Nettogewicht: | 21.8 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Gelb | Strichstärke: | 2-5 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte auf Wasserbasis | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltusche, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding permanent marker 2-5mm, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |