Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S053941 Herst.-Nr.: 4-150001 EAN/GTIN: 4004764059331 |
| | |
|
| | |
| Non-permanenter Folienschreiber zum sehr feinen Schreiben auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Wasser korrigierbar. Die metallgefasste Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die Tinte des non-permanent Folienschreibers ist wischfest und schnelltrocknend. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764059331 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Non-permanente Folienschreiber | Artikelbezeichnung: | edding 150 S Non-permanenter Folienschreiber schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Ideal zum nicht-permanenten Schreiben auf transparenten Materialien. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 293600 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 892800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 24000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Schwarz | Nettogewicht: | 8.8 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Hohe Transparenz ermöglicht hohe Kantenschärfe bei späterer Projektion. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Polypropylen (PP) | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Grau | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 0,3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, wischfeste Tinte auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | abwischbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, Nachfülltinte-Permanentmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstift schwarz 0,3mm non permanent, feinliner edding, feinliner 0,3mm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,52* | € 0,84* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,54* | € 0,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,53* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,66* | € 1,19* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,52* pro Paket) | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|