Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Folienschreiber 150 S 4-150001 non-permanent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-302016290
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-150001
EAN/GTIN:
     4004764059331
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Speziell zur Beschriftung von Kunststoff-Folien unter anderem OHP-Folien, sowie vielen anderen Materialien, wie z.B. Glas. Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150 S
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift 150 S
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Ja
wischfest:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
hellgrau
Schaftfarbe:
hellgrau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,87*
Lager 1682
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,54*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,66*
€ 1,19*
1 Tag
90
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-151001
ab € 0,50*
Ähnlich
edding
4-152001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-360001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.