Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber schwarz
edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber schwarz
edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber
edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber schwarz
edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber
edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-302016490
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-151001
EAN/GTIN:
     4004764007387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Non-permanenter Folienschreiber zum feinen Schreiben auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Wasser korrigierbar. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,6 mm. Die Tinte des non-permanent Folienschreibers ist wischfest und schnelltrocknend.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764007387
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Non-permanente Folienschreiber
Artikelbezeichnung:
edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ideal zum nicht-permanenten Schreiben auf transparenten Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
293432 G
Paletten-Abmessung Volumen:
892800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Schwarz
Nettogewicht:
8.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Transparenz ermöglicht hohe Kantenschärfe bei späterer Projektion. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Grau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
0,6 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, wischfeste Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
abwischbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
140
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,96*
8 Tage
140
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,50*
€ 0,97*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 1,03*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,07*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-150001
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-152001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-360001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.