Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 380 Flipchartmarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 380 Flipchartmarker schwarz
edding 380 Flipchartmarker schwarz
edding 380 Flipchartmarker
edding 380 Flipchartmarker schwarz
edding 380 Flipchartmarker
edding 380 Flipchartmarker
Artikel-Nr.:
     690-136343001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380001
EAN/GTIN:
     4004764013050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Das Produkt ist nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764013050
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Flipchartmarker
Artikelbezeichnung:
edding 380 Flipchartmarker schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Die Tinte schlägt nicht durch das Papier, das Produkt kann bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554).
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
246400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
16.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Türkis
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nächste Seite durch
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
133
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,25*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,39*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,48*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.