Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Folienschreiber 151 F 4-151001 non-permanent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/309/a012309f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/309/a012309f.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-302016490
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-151001
EAN/GTIN:
     4004764007387
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Speziell zur Beschriftung von Kunststoff-Folien unter anderem OHP-Folien, sowie vielen anderen Materialien, wie z.B. Glas. Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
151 F
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Ja
wischfest:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
hellgrau
Schaftfarbe:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift 151 F
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, fineliner edding 0,6mm, feinliner edding, feinliner 0,6mm, Overheadstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1404
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,02*
9 Tage
110
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 1,02*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,66*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-150001
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-152001
ab € 0,49*
Ähnlich
edding
4-360001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.