Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® VGA Extender/Empfänger über UTP, mit Audio, bis 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-65016E
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     65016E
EAN/GTIN:
     4043718232079
Suchbegriffe:
VGA Extender
inline vga extender
vga extender
  • Erweitert VGA-Video- und Stereo-Audiosignale über ein Patchkabel Cat.5e/6 auf eine max. Länge von 300 m
  • Inklusive Feinjustierung des Bildsignals zur Anpassung an unterschiedliche Längen des Patchkabels, VERSTÄRKUNG: Helligkeitseinstellung, SPITZENWERT: Bitversatz-Einstellung
  • Max. Auflösung bis zu 1920 x 1200 Pixel
  • Schnittstellen am Empfänger: 1 VGA-Ausgang, 1 3,5mm Klinken-Ausgang, 1 RJ45-Eingang
  • Für Monitore, Projektoren, HDTV und Flachbildschirme
  • Inhalt: Empfänger, Netzteil 5V 1A, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Videoverlängerung, Cat.5/6 Extender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
65016
ab € 9,17*
Zubehör
InLine
71600B
ab € 4,62*
Zubehör
InLine
71615B
ab € 6,98*
Zubehör
InLine
71600Y
ab € 4,62*
Zubehör
InLine
71415
ab € 2,31*
Zubehör
InLine
71425
ab € 3,56*
Zubehör
InLine
71430
ab € 4,51*
Zubehör
InLine
71455
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.