| |
|
| Artikel-Nr.: C560-64123 Herst.-Nr.: 64123 EAN/GTIN: 4043718271269 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss von DisplayPort Monitoren an den Computer mit USB Typ-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung. - USB Typ-C Stecker zu DisplayPort Stecker
- Unterstützt Auflösungen bis 3.840 x 2.160 @60Hz mit RGB und YCbCr 4:4:4
- Computer mit Thunderbolt 3 werden unterstützt
- Kompatibel zu USB 3.1 und DisplayPort 1.2 Standards
- Zur Übertragung von Video- und Audiosignalen
- USB powered, kein Netzteil notwendig
- Vergoldete Kontakte
- Plug & Play
Systemvoraussetzungen: - Ab Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer
- PC mit einem freien USB Typ-C Port, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt oder PC mit einem freien Thunderbolt 3 Port
Hinweis: Die Unterstützung des DisplayPort Alternate Modes wird meistens mit dem DisplayPort Logo (D) rechts neben dem Typ-C Port gekennzeichnet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter, Kabel, USB zu Display |
| | |
| |