Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB4 Kabel, USB-C Stecker/Stecker, PD 240W, 8K60Hz, TPE weiß, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35906W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35906W
EAN/GTIN:
     4043718316878
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • Hochwertiges USB4-Kabel mit E-Marker: Strom-, Daten- und Bildübertragung
  • Unterstützt die Spezifikation USB4 Gen.3x2 mit Datenübertragungen bis 40 Gb/s
  • Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 8K@60Hz
  • Unterstützt Power Delivery 3.1 Schnellladung bis max. 240 W (48 V/5 A)
  • Kompatibel zu Thunderbolt 3
  • Abwärtskompatibel zu USB 3.2 und USB 2.0
  • USB Typ-C Stecker auf USB Typ-C Stecker
  • Flexibles Kabel mit TPE-Mantel
  • Hochwertige Verarbeitung mit verdrillten Adernpaaren
  • Angespritzte Stecker mit langem Knickschutz für mehr Flexibilität und eine lange Haltbarkeit
  • Geeignet für Bildschirme, Festplatten, Grafikkarten, Smartphones und andere Geräte mit einem USB Typ-C Anschluss
  • Der tatsächliche Funktionsumfang ist abhängig von der Spezifikation der angeschlossenen Geräte
... > Kabel > USB > USB4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.