Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Verlängerung, USB-A Stecker / Buchse, schwarz, mit Standfuss, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-34652
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34652
EAN/GTIN:
     4043718058273
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a 2m
usb verlängerung
InLine Premium USB 2.0 Verlängerung mit Magnet-Standfuss und vergoldeten Kontakten. Mit der Verlängerung können Sie USB 2.0 Geräte direkt am Arbeitsplatz anschließen, ein mühsames Anstecken am PC-Gehäuse entfällt. Der praktische Magnetfuß gib sicheren Halt auf Metalloberflächen.
  • Stecker A an Buchse A
  • Länge: 2m
  • Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte
  • Magnet-Standfuß
  • für PC und Mac
  • zusätzlicher Power-Anschluss, z. B. für USB-Ladekabel
... > Kabel > USB > USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m, Kabel, USB, USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.