Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Wärmeleitpaste, 0,5g, mit Spatel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-33752I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33752I
EAN/GTIN:
     4043718098743
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste, 0,5g, mit Spatel
  • weiße Wärmeleitpaste
  • Wärmeleitfähigkeit: >1,729 W/m-K
  • thermischer Widerstand: 0,125 °C-in²/W
  • Arbeitstemperatur: -50 bis 240°C
  • Inhalt: 0,5g
  • Inhaltsstoffe: Silikon 50%, Kohlenstoffe 30%, Metalloxide 20%
  • inkl. Spatel zum Verteilen
Weitere Suchbegriffe: Kühlung / Lüftung, Wärmeleitpasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.