Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SCSI U320 Flachbandkabel, 68pol, für 2 Geräte, mit Terminator, 0,78m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-29953A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     29953A
EAN/GTIN:
     4043718012237
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
  • 68-adriges Kabel, Twisted Pair, mit LVD/SE (auto-mode) Terminator
  • Datentransferrate bis 320MB/s
  • Doppelt laminiert, keine Knisterfolie
  • 68-polige Mini D-Sub Pfostenstecker für Geräte und Controlleranschluss
  • 29953A für 2 Geräte, 29955A für 4 Geräte
  • Schirmung:ohne
  • Typ:SCSI U320
  • Signal:Daten
  • Querschnitt:AWG30
  • Variante:mit Terminator
  • UL:Ja
  • Datenübertragungsrate:320 MB/s
... > InLine > Kabel > SCSI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.