Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Kabel, Ultra High Speed HDMI Kabel, 8K4K, Stecker / Stecker, 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17922P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17922P
EAN/GTIN:
     4043718285273
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 2,5 m
hdmi kabel sonstige
  • HDMI 2.1 Kabel
  • Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
  • Robuste Vollmetall-Stecker
  • Aderquerschnitt: 28 AWG Datenleiter / 28 AWG Stromleiter
  • Kabeldurchmesser: ca. 7mm
  • Vollkupfer-Adern
  • Abschirmung: Dreifach geschirmtes Kabel
  • Kontakte: Vergoldet
  • Übertragung von Audio- und Videosignalen
  • Datenübertragungsrate bis zu 48 Gb/s
  • Auflösung bis zu: 7680x4320 @60Hz*, 5120x2880 @120Hz*, 3840x2160 @240 Hz*
  • 3D Unterstützung: Bis zu 3840x2160 @120 Hz*
  • Unterstützt Farbstichproben in den Formaten 4:4:4:4, 4:2:2:2 und 4:2:0.
  • Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC), Dynamic HDR, Variable Refresh Rate (VRR), Enhanced Auido Retum Channel (eARC)
  • bis zu 32 Audiokanäle für Lautsprecher
  • bis zu 1536 kHz Audio-Abtastrate
  • Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
  • Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronisation bei Bild-/Tonverzögerungen.
  • Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle
  • Farbe: schwarz / gold
* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a inline, Kabel, HDMI, HDMI - High Speed mit Ethernet Premium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.