Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Kabel, HDMI-High Speed, Stecker / Stecker, verg. Kontakte, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17605P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17605P
EAN/GTIN:
     4043718097012
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
HDMI Kabel, InLine®, 19pol St/St, vergoldete Kontakte, schwarz
  • perfekt geeignet zum Anschluss von HDTV, digitalem Fernsehen, DVR, DVD, Blu-ray, Heimkino, Sony PlayStation 3
  • unterstützt HDTV Auflösungen bis einschließlich 1080p (FullHD)
  • Kontakte mit hohem Leitvermögen für optimalen Transfer von selbst feinen (low-level) Signalen
  • Single-link Bandbreite von 165Mhz (4.95Gb/s) bis 340Mhz (10.2Gb/s) werden unterstützt, um den Ansprüchen zukünftiger HD Displays gerecht zu werden
  • unterstützt die Digital Audio Formate Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio für professionelle Sound Qualität
  • die automatisch Audio/Video Synchronisation-Fähigkeit wird ebenfalls unterstützt, die es Geräten erlaubt, eine bessere Genauigkeit der Signale zu erreichen
  • 24K vergoldete Kontakte für bessere Leitfähigkeit und maximalen Datentransfer
  • HDMI Stecker A auf HDMI Stecker A
  • Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a inline, Kabel, HDMI, HDMI - High Speed Premium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.