Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Verlängerung mit Standfuß, HDMI-High Speed mit Ethernet, 4K2K, Stecker / Buchse, schwarz / gold, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-17535S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17535S
EAN/GTIN:
     4043718250974
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
HDMI Verlängerungskabel mit integriertem Standfuß, zum bequemen Betreiben von HDMI Streaming Sticks, wie Fire TV Stick, Chromecast Stick oder ähnliche Sticks mit HDMI Stecker. Ist hinter dem Fernseher an der Wand zu wenig Platz um den HDMI Streaming Stick bequem einzustecken, so kann diese Verlängerung Ihnen helfen. Platzieren Sie den HDMI Standfuß einfach an einem bequem zugänglichen Ort. Der Stick kann somit auch bequem ausgetauscht werden, wenn mehrere Sticks in Betrieb sind und nicht genügend HDMI Anschlüsse am TV frei sind.
  • HDMI Verlängerung mit Standfuß
  • HDMI-High Speed mit Ethernet kompatibel
  • Anschlüsse: HDMI Typ A Buchse im Standfuß auf HDMI Typ A Stecker, 19-polig
  • Unterstützt alle Auflösungen bis 4K2K, UHD, 2160p @50/60Hz
  • Signale und Technologien wie 3D, ARC, HFR, CEC werden unterstützt
  • Vergoldete Kontakte und Vollkupfer-Adern für beste Signalübertragung
  • Geschirmtes Kabel, Farbe schwarz
  • Standfuß magnetisch, auch mit Klebe- oder Klettpad zu befestigen, beiliegend
Weitere Suchbegriffe: inline hdmi verlängerung 5m, hdmi kabel sonstige, hdmi kabel verlängerung 5m, Kabel, HDMI, HDMI - High Speed mit Ethernet Premium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.