| |
|
| Artikel-Nr.: C560-17501D Herst.-Nr.: 17501D EAN/GTIN: 4043718210916 |
| |
|
| | |
| - High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet (Netzwerk)
- Vergoldete Kontakte und Schelle
- Superslim Kabel: Extra dünner Kabeldurchmesser für eine flexible Verlegung
- Hochdichte Drei-Schicht-Abschirmung für beste Qualität
- Twisted-Pair Kabel-Aufbau für beste Signalqualität
- überträgt HD Video- und reine Audio-Signale
- Gute Leitfähigkeit für wunderbare Signalübertragung durch Kupfer-Litzen
- Unterdrückt EMV-Interferenzen, machen das Bild lebendig
- HDMI Ethernet Channel: Fügt High-Speed-Vernetzung zu einer HDMI-Verbindung hinzu, so dass Benutzer den vollen Nutzen aus ihren IP-Geräten verwenden können, ohne dass separate Netzwerk-Kabel benötigt werden (sofern die Geräte HDMI with Ethernet unterstützen)
- Audio Return Channel (ARC): Ermöglicht einem über HDMI angeschlossenen TV mit eingebauten TV-Tuner die Audio-Daten per "upstream" an eine Surround-Audio-Anlage zu senden, wodurch ein separates Audiokabel nicht mehr benötigt wird
- 3D über HDMI: Definiert Ein- und Ausgangs-Protokolle für die großen 3D-Video-Formate, ebnet den Weg für echte 3D-Spiele und 3D-Heimkino-Anwendungen.
- 4K x 2K Video Unterstützung: Ermöglicht Video-Auflösungen weit über 1080p, Unterstützung von Displays der nächsten Generation (UHD 2.160p).
- weitere Farbräume: Unterstützung für zusätzliche Farbmodelle, die in der digitalen Fotografie und Computergrafik verwendet werden.
- für folgende Anwendungen: HDTV, PC/Notebook, XBOX, Playstation, Blu-ray-DVD / HD-DVD, DC/DV, Beamer
- abwärtskompatibel zu allen bisherigen HDMI Kabeln
- mit HDMI Ethernet Audio Control (HEAC) und 3D Unterstützung
- Auflösungen bis 4K@50/60Hz, (2160p), 4-fach höhere Auflösung als FullHD
- Bis zu 32 Audiokanäle für ein multi-dimensionales eindrucksvolles Hörerlebnis
- Bis zu 1536kHz Audio-Sample-Frequenz für höchste Klangtreue
- unterstützt simultane Lieferung von Dual-Video-Streams, um Inhalte für mehrere Benutzer auf dem gleichen Bildschirm darzustellen
- Ebenso wird die gleichzeitige Übertragung von Mehrkanal-Audio an mehrere Benutzer (bis zu 4) unterstützt
- Unterstützung Breitbild Displays wie z. B. das 21:9 Format
- Dynamische Synchronisation von Video-und Audio-Streams
- CEC-Kommandos zur erweiterten Steuerung und Kontrolle der Unterhaltungselektronik-Geräte wird unterstützt
- schwarzes Kabel, schwarze Stecker
- vergossene Stecker
- HDMI Stecker Typ A an Micro HDMI Stecker Typ D
|
| | |
| | | |
| | | |
| |