Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenkassette blind 282x282x25 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenkassette blind 282x282x25 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rahmenkassette blind 282x282x25 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7406012
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7406012
EAN/GTIN:
     4012195106319
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette
Rahmenkassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen obo, kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Rahmenkassette, Kassette
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406008
ab € 252,82*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406036
ab € 266,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406040
ab € 280,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.