Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenkassette blind 282x282x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenkassette blind 282x282x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rahmenkassette blind 282x282x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7406008
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7406008
EAN/GTIN:
     4012195106302
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette
Rahmenkassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
nass
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen obo, kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Rahmenkassette, Kassette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406012
ab € 262,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406036
ab € 268,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406040
ab € 279,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.