Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x600x6000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x600x6000 Stahl bandverzinkt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x600x6000 Stahl bandverzinkt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 110x600x6000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6311024
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6311024
EAN/GTIN:
     4012196883271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
56600 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
6.52 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 m | 7 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, Weitspannkabelleiter, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, kabelrinnen b=600 mm, Weitspannleiter, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,98006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 83,83001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 607,61004*
€ 723,05595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 606,53004*
€ 721,77075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 574,65006*
€ 683,83357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,79006*
€ 656,63017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 502,98006*
€ 598,54627
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6312373
ab € 359,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227465
ab € 220,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6091164
ab € 13,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 17,39001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.