Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg für Kabeltragsysteme 85x2995 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennsteg für Kabeltragsysteme 85x2995 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 85x2995 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6232-2029375
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062114
EAN/GTIN:
     4012195694571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennsteg
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
85 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, gitterrinne verzinkt, Trennwand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,30001*
€ 24,42*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 21,93*
€ 30,38001*
5 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 32,33001*
€ 43,37001*
4 Tage
463
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 37,93*
€ 49,98*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,71001*
€ 25,83491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,30001*
€ 20,58701
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 5,76667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.