Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 600x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 600x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel mit Drehriegel Weitspann-System 110 und 160 600x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227465
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227465
EAN/GTIN:
     4012196169931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
600 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Weitspannkabelleiter, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, Deckel, Abdeckung, Oberteil, Dachformdeckel, Deckel Weitspann, Deckel Weitspannkabelrinne, Deckel Weitspannkabelleiter, Oberteil Weitspannkabelleiter, Oberteil Weitspannkabelrinne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 73,41334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,66002*
€ 319,70542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,35002*
€ 316,95652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,42004*
€ 313,46985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,49002*
€ 300,46312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,17*
€ 262,0023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.