Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6248497
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248497
EAN/GTIN:
     4012196651856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1345 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,70*
€ 15,11
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,52*
€ 14,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,92*
€ 14,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,38*
€ 13,54
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,13*
€ 13,24
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249086
ab € 68,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249418
ab € 6,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249778
ab € 9,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248993
ab € 55,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249167
ab € 68,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249748
ab € 1,718*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247458
ab € 1,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249256
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.