Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück mit Oberteil 40x40mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück mit Oberteil 40x40mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
T-Stück mit Oberteil 40x40mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6249256
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249256
EAN/GTIN:
     4012196652457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: T Stück Oberteil, T-Abzweig, T Stück Deckel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.